{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Thread M | M3 | |
External ⌀ D | 12 mm | |
External ⌀ D1 | 7.2 mm | |
Length 1 | 11 mm | |
Collar length L2 | 3.5 mm | |
maximum loading (static) | 10 kN | |
Type of product | Self-aligning pad |
Référence article | 370058 M3 | |
EAN / GTIN | 2050001879318 | |
Réf. fabricant | K0282.403 |