{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur L | 44 mm | |
Hauteur H | 23 mm | |
Largeur B1 | 32 mm | |
Largeur B2 | 10 mm | |
Course de serrage | 4 mm | |
Force serrage | 3,5 kN | |
Couple de serrage maximal | 45 Nm | |
Type de produit | Etau plaqueur |
Référence article | 370051 M8 | |
EAN / GTIN | 4059245559725 |