{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M8 | |
Longueur | 27 mm - 31 mm | |
Hauteur H | 17,5 mm | |
B1 | 29 mm | |
Couple de serrage maximal | 43 Nm | |
Force serrage | 20 kN | |
Type de produit | Coin de serrage |
Référence article | 370022 M8 | |
EAN / GTIN | 4030618237686 | |
Réf. fabricant | 23250.0048 |