Vis de serrage à excentrique M10

Réf.: 370001 M10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M10
    Bague 6 pans ouverture 25 mm
    Bague à 6 pans creux ouverture1 7 mm
    Course d'excentrique S1 1,6 mm
    Dim. A 12,7 mm
    Hauteur bague H 10 mm
    Longueur du filet L 9 mm
    Force serrage 9 kN
    Couple de serrage maximal 28 Nm
    Type de produit Vis de serrage à excentrique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 370001 M10
    EAN / GTIN 4045197782373
    Réf. fabricant 370001 M10

    Description

    Exécution:

    • Disque en acier hexagonal avec vis à excentrique en acier.
    • Serrage de toutes formes de pièces.
    • 6 géométries différentes au niveau des surfaces de serrage: 1. Prisme avec angle d'ouverture de 150° 2. Rainures longitudinales 3. Niveau lisse 4. Stries 5. Lisse 6. Revêtement lisse.
    • Encombrement réduit.

    Utilisation:

    Convient pour le serrage de pièces brutes et finies.

    Remarque(s):

    La clé mâle coudée six pans réf. 7 est nécessaire!