Paire individuelle de cales parallèles pour 366750 réf. 150×10 24 mm

Réf.: 366755 24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur 24 mm
    Type de produit Cales parallèles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 366755 24
    EAN / GTIN 4045197374745
    Réf. fabricant 366755 24

    Description

    Exécution:

    Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
    HOLEX − Tolérance de hauteur 0,01 mm.

    Utilisation:

    Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

    Adapté(s) pour:

    Jeu de cales parallèles 366750.