Jeu de cales parallèles (8 paires)

Réf.: 366753
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
Nombre de cales 8 paire
Largeur 8 mm
Hauteur 17 mm; 22 mm; 26 mm; 28 mm; 32 mm; 36 mm; 38 mm; 42 mm
Longueur 200 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366753
EAN / GTIN 4045197559395
Réf. fabricant 366753

Description

Exécution:

Rectification par paire, dureté 60 HRC.
Précision: tolérance de hauteur ±0,01 mm, tolérance de largeur ±0,02 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange