Paire individuelle de cales parallèles magnétiques pour 366740 réf. 200×2,5 57 mm

Réf.: 366746 57
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur 57 mm
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366746 57
EAN / GTIN 4045197559081
Réf. fabricant 366746 57

Description

Exécution:

Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
GARANT − Tolérance de hauteur 0,01 mm.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Adapté(s) pour:

Jeu de cales parallèles 366740.