Paire individuelle de cales parallèles magnétiques pour 366740 réf. 125×2,5 39 mm

Réf.: 366742 39
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Hauteur 39 mm
    Type de produit Cales parallèles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 366742 39
    EAN / GTIN 4045197558985
    Réf. fabricant 366742 39

    Description

    Exécution:

    Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
    GARANT − Tolérance de hauteur 0,01 mm.

    Utilisation:

    Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

    Adapté(s) pour:

    Jeu de cales parallèles 366740.