Paire individuelle de cales parallèles pour 36 6702 / 6704 réf. 150 12X15 mm

Réf.: 366716 12X15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur×hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur 12 mm
    Hauteur 15 mm
    Type de produit Cales parallèles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 366716 12X15
    EAN / GTIN 4045197800374
    Réf. fabricant 366716 12X15

    Description

    Exécution:

    Dureté: 60 HRC. Cales rectifiées par paires.
    GARANT − Exécution de précision. Précision: Tolérance de hauteur et d'appariement ± 0,007 mm.

    Utilisation:

    Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

    Adapté(s) pour:

    Jeu de cales parallèles 366702; 366704.