Jeu de cales parallèles, Longueur: 125mm

Réf.: 366702 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur (mm) Prix unitaire TTC
  • Forme: plan; parallèle; perpendiculaire

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de cales 24 paire
Longueur 125 mm
Forme plan; parallèle; perpendiculaire
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366702 125
EAN / GTIN 4045197799265
Réf. fabricant 366702 125

Description

Exécution:

GARANT − Exécution de précision. Tolérance d'appariement ≤ 0,004 mm, tolérance de largeur / hauteur ≤0,007 mm, planéité et angularité très précises. Cales présentées sur un support spécial en plastique. Dureté: 60 HRC.
Cales rectifiées par paires.

Utilisation:

Lors de travaux de précision pour le positionnement parallèle de pièces à usiner dans des étaux ou des gabarits.

Contenu:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Remarque(s):

Réf. 125 – 200: Progression de 1 mm; toutes les dimensions disponibles, sauf 9 mm.
Support de rechange, voir liste des pièces de rechange.
Progression de 1 mm (sauf 9 mm); pour les autres, toutes les dimensions disponibles.