Paire de cales parallèles, 90×10 Face inférieure magnétique 32 mm

Réf.: 366325 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur 90 mm
Largeur 10 mm
Hauteur 32 mm
Tolérance hauteur ± 0,01 mm
Dureté 60 HRC
Type de produit Cales parallèles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 366325 32
EAN / GTIN 4062406298470
Réf. fabricant 366325 32

Description

Avantage(s):

  • Utilisation flexible grâce aux aimants intégrés sur la face inférieure.
  • Réduction du temps de montage/démontage.