Etau de contrôle et de rectification avec vis, inoxydable 100 mm

Réf.: 363600 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 100 mm
Plage de serrage max. b 140 mm
Hauteur mors C 40 mm
Longueur totale a 270 mm
Largeur totale B 100 mm
Poids 9,5 kg
Type de produit Etaux de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363600 100
EAN / GTIN 4045197313591
Réf. fabricant B 60 15 0 0005

Description

Exécution:

  • Acier trempé; rectifié avec précision sur toutes les faces.
Utilisation sur 4 faces différentes (base, frontale et latérale).
Acier au chrome magnétisable − inoxydable (pour les travaux avec des produits de refroidissement et de lubrification corrosifs).

Fonctionnement:

Système auto-plaqueur vers le bas − Le mors mobile est tiré vers le bas sous l’effet de la pression de serrage, l’arrachage de la pièce est exclu lors de l’usinage.

Utilisation:

Pour l’usinage précis et le contrôle précis.
Egalement adaptés à l'enfonçage par électroérosion.

Précision:

0,003 mm / 100 mm (précision du système).

Livraison:

Manivelle incluse.