Mors rapporté pour système LANG 75 mm

Réf.: 363316 75
Nouveau produit

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  95.60 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  79.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors b (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 75 mm
Hauteur mors h 40 mm
Hauteur h1 37 mm
Hauteur h2 18 mm
Longueur mors l 39 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,4 kg
Pour code couleur HOLEX ZS 75
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363316 75
EAN / GTIN 4067263102830
Réf. fabricant 363316 75