Mors rapporté pour système LANG 75 mm

Réf.: 363314 75

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF  81.20 / Unité
  • De 10 Unité
    CHF  67.70 / Unité
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 75 mm
Hauteur mors h 26 mm
Hauteur h1 23 mm
Hauteur h2 18 mm
Longueur mors l 39 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,4 kg
Pour code couleur HOLEX ZS 75
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363314 75
EAN / GTIN 4067263087038
Réf. fabricant 363314 75

Description

Exécution:

Prémarquage du contour denté nécessaire, car les dents de préhension font partie du système LANG.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop