Etau de contrôle et de rectification à réglage à vis 120 mm

Réf.: 363250 120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur mors A (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors A 120 mm
Plage de serrage max. b 140 mm
Hauteur mors C 40 mm
Longueur totale a 255 mm
Largeur totale B 120 mm
Hauteur corps de base G 55 mm
Poids 13,9 kg
Type de produit Etaux de contrôle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363250 120
EAN / GTIN 4067263239581
Réf. fabricant 363250 120

Description

Exécution:

Prisme rodé. Entièrement en acier; cémentés et rectifiés avec précision sur toutes les faces pour usinage sur 4 faces.
Avec vis filetée. Avec prisme horizontal.

Utilisation:

Pourusinage et contrôle précis.

Précision:

0,005 mm / 100 mm.

Livraison:

Etui robuste inclus.