Console de hauteur pour étau autocentrant 220/96

Réf.: 363090 220/96
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur/mesure étalon Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 125 mm
Hauteur 50 mm
Pour code couleur Xtric 125; HOLEX ZS 120
Type de produit Accessoires pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363090 220/96
EAN / GTIN 4067263031543
Réf. fabricant 363090 220/96

Description

Utilisation:

Pour rehausser les étaux autocentrants 363000 et 363300 sur les machines 5 axes. L’élément de base est toujours la plaque d’adaptation 363079 sur laquelle est montée la console de hauteur avec l’étau autocentrant.

Livraison:

Douilles de centrage, 4 vis de fixation courtes pour le montage des étaux autocentrants sur une console de hauteur et 4 vis de fixation longues pour le montage des étaux autocentrants sur deux consoles de hauteur.

Remarque(s):

Deux consoles de hauteur peuvent être superposées, de manière à atteindre une hauteur de 100 mm!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier