Mors rapporté de préhension 80

Réf.: 363038 80
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 80
Largeur mors b 80 mm
Hauteur mors h 17 mm
Longueur mors l 54 mm
Poids 0,43 kg
Filetage M12×1
Pour code couleur Xtric 80
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363038 80
EAN / GTIN 4067263116127
Réf. fabricant 363038 80

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de profils personnalisés et l’usinage de pièces fragiles.

Adapté(s) pour:

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier