Mors rapporté à largeur réduite pour système LANG 40C

Réf.: 363030 40C
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors b 40 mm
    b1 80 mm
    Hauteur mors h 28 mm
    Hauteur h1 3 mm
    Hauteur h2 13 mm
    Longueur mors l 50 mm
    Longueur l1 3 mm
    Poids 0,35 kg
    Pour code couleur Xtric 80
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 363030 40C
    EAN / GTIN 4062406090579
    Réf. fabricant 363030 40C

    Description

    Exécution:

    Mors combinés avec denture de préhension et méplat de serrage lisse.
    Pré-marquage du contour denté nécessaire.