Mors rapporté LANG à âme étroite 50

Réf.: 363019 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

b1 50 mm
Hauteur mors h 24 mm
Hauteur h1 3 mm
Hauteur h2 11 mm
Longueur mors l 40 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,22 kg
Pour code couleur Xtric 50
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363019 50
EAN / GTIN 4062406388478
Réf. fabricant 363019 50

Description

Exécution:

Mors à âme étroite pour une meilleure accessibilité, attention: Réf. 50: Max. 35 Nm = 14 kN; réf.80: Max. 54,4 Nm = 16 kN; réf. 125: Max. 82,5 Nm = 20 kN.
Pré-marquage du contour denté nécessaire.