Mors rapporté standard revêtu, Pour type: 80

Réf.: 363014 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

b1 80 mm
Hauteur mors h 28 mm
Hauteur h1 3 mm
Hauteur h2 13 mm
Longueur mors l 50 mm
Longueur l1 3 mm
Poids 0,45 kg
Pour code couleur Xtric 80
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 363014 80
EAN / GTIN 4062406090531
Réf. fabricant 363014 80

Description

Exécution:

Mors combinés avec denture de préhension et méplat de serrage lisse.
Avec revêtement sur le méplat de serrage lisse pour une force de fixation optimale.