Mors av. goupilles de position, Pour largeur mors: 125mm

Réf.: 362624 125
Nouveau produit
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
Pour largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; HD-Allmatic; NC8; LCV125G; Titan2/TitanSense
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362624 125
EAN / GTIN 4067263092186
Réf. fabricant 362624 125
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Acier trempé, nitruration en bain de sels (Tenifer) / en phase gazeuse (tolérance ±0,01 mm).
  • Montage simple sur l’étau.
  • Insertion mécanique des tiges.
  • Commande d'air comprimé par les clapets des deux côtés.
  • Aucune différence entre les mors fixes et mobiles.
  • Une pression d'air de 5,5 bars est nécessaire

Utilisation:

Changement d'outils rapide pour différents traitements.
  • Fixation rapide et totalement répétable.
  • Manipulation fastidieuse de plaques d'appui superflue.

Adapté(s) pour:

ALLMATIC NC8 125, HD 125, TC, TITAN2 125.
BULL pneumatique 125, mécanique 125.
KESEL ARNO125, CNC125, NCA125.
RÖHM RKE125, RKE-L125, RKE-U125, RKG-L125, RKE-LV125.