Paire de mors de serrage avec surface d’appui étagée 100 mm

Réf.: 362560 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour largeur mors 100 mm
Pour code couleur HD-Allmatic
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 362560 100
EAN / GTIN 4250364400466
Réf. fabricant 6921014025031

Description

Utilisation:

Les mors supplémentaires multiplient les possibilités d’utilisation. Mors hydrauliques à compensation pour serrage différentiel de pièces rondes ou de pièces à usiner présentant des écarts de surface sur demande.

Adapté(s) pour:

CN GARANT 360510; 360465; 361290.
HOLEX 362010.
ALLMATIC 362250362300 ainsi qu’avec les mors de base 361500361520 pour version NC8. Mors adaptateurs 361600, 361620 convenant également pour toutes les versions CN.

Remarque(s):

Commander séparément les vis de fixation 36 2621 M10×23.