Paire de mors rapportés système «Clic», acier trempé 160

Réf.: 361960 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 160
Epaisseur l 3 mm
Hauteur h 25 mm
Pour code couleur TC; LC; Basic; NC8; Titan2/TitanSense
Type de produit Mors rapportés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361960 160
EAN / GTIN 4250364401418
Réf. fabricant 6921205025042

Description

Utilisation:

Pour le serrage de pièces à usiner plates et perçage près des bords.

Matière(s):

Acier trempé.

Adapté(s) pour:

A visser ou clipser sur le grand côté sur 361400; 361420; 361440; 361450; 361500; 361520; 361660.