Mors mobile, Pour type: 125

Réf.: 361660 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 124,4 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Longueur mors l 84 mm
Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361660 125
EAN / GTIN 4250364400916
Réf. fabricant 6921684020042

Description

Exécution:

Mors mobile, un côté strié.

Utilisation:

  • Pour le serrage de pièces non parallèles.
  • Pour montage de mors rapportés 361950; 361960; 361970.

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

NC8, Garant-CN, Titan.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier