Mors adaptateur fixe 125

Réf.: 361620 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 126 mm
Hauteur mors h 58 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 85 mm
Longueur l1 32 mm
Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361620 125
EAN / GTIN 4250364401234
Réf. fabricant 6921684012231

Description

Exécution:

Mors fixe.

Utilisation:

  • Pour montage de mors existants ou fabriqués en interne.
  • Pour montage de tous les mors HD 362390 à 362600.

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

NC8, Garant-CN, Titan.

Livraison:

Avec vis de fixation.