Mors adaptateur mobile 200

Réf.: 361600 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 200
Largeur mors b 202 mm
Hauteur mors h 85 mm
Hauteur h1 24 mm
Longueur mors l 100 mm
Longueur l1 38 mm
Pour code couleur TC; LC; NC8
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361600 200
EAN / GTIN 4250364400893
Réf. fabricant 6921294011231

Description

Exécution:

Mors mobile.

Utilisation:

  • Pour montage de mors existants ou fabriqués en interne.
  • Pour montage de tous les mors HD 362390 à 362600.

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

NC8, Garant-CN, Titan.

Livraison:

Avec vis de fixation.