Mors de base fixe 125

Réf.: 361520 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 124,4 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Longueur mors l 88 mm
Pour type 125
Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361520 125
EAN / GTIN 4250364401159
Réf. fabricant 6921684005731

Description

Exécution:

Mors fixe.

Utilisation:

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

NC8, Garant-CN, Titan.

Livraison:

Avec vis de fixation.