Mors étagés mobile 200

Réf.: 361450 200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 200,4 mm
Hauteur mors h 60 mm
Hauteur h1 25 mm
Longueur mors l 115 mm
Longueur l1 65 mm
Pour code couleur TC; LC; NC8
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361450 200
EAN / GTIN 4250364403399
Réf. fabricant 6921934002731

Description

Exécution:

Mors mobile.
Réf. 90, 125 et 160 avec système “Clic” à changement rapide, 361440 uniquement dans les réf. 90 et 125.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces pré-usinées. Filetages M10 et M6 pour fixation de mors supplémentaires avec système «Clic» à changement rapide pour mors «Clic».
Pour le montage de mors rapportés grand côté ou côté étagé (361950; 361960; 361970).

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

Tous les types TC, LC, Garant CN, Titan et modèles CN actuels.

Livraison:

Avec vis de fixation. 1 mors étagé.