Mors étagé mobile 125

Réf.: 361400 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 124,4 mm
Hauteur mors h 39,5 mm
Hauteur h1 20 mm
Longueur mors l 70 mm
Longueur l1 40 mm
Pour type 125
Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; Duo Plus; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361400 125
EAN / GTIN 4250364401036
Réf. fabricant 6921484002731

Description

Exécution:

Mors mobile.
Réf. 90, 125 et 160 avec système «Clic» à changement rapide, 361440 uniquement dans les réf. 90 et 125.

Utilisation:

Pour le serrage de pièces pré-usinées. Filetages M10 et M6 pour fixation de mors supplémentaires avec système «Clic» à changement rapide pour mors «Clic».
Pour le montage de mors rapportés grand côté ou côté étagé (361950; 361960; 361970).

Matière(s):

Acier trempé, surfaces rectifiées.

Adapté(s) pour:

Tous les types TC, LC, Garant CN, Titan et modèles CN actuels.

Livraison:

Avec vis de fixation. 1 mors étagé.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop