{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors b | 115 mm | |
b1 | 64 mm | |
Hauteur mors h | 55 mm | |
Hauteur h1 | 52 mm | |
Hauteur h2 | 55 mm | |
Longueur mors l | 88 mm | |
Longueur l1 | 4 mm | |
Pour type | 125 | |
Pour code couleur | LCV125G; Titan 2; Titan | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 361358 64 | |
Réf. fabricant | 6921834034231 |