Mors étagé pour adaptateurs de préhension fixe 125

Réf.: 361348 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors b 124,4 mm
    Hauteur mors h 39,5 mm
    Hauteur h1 20 mm
    Longueur mors l 92 mm
    Longueur l1 43 mm
    Pour code couleur Titan2/TitanSense; Titan; LCV125G
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361348 125
    EAN / GTIN 4250364402736
    Réf. fabricant 6921884051031

    Description

    Utilisation:

    Pour le serrage de pièces brutes et finies (via les adaptateurs de préhension vissables).

    Adapté(s) pour:

    Titan 2 361302.

    Remarque(s):

    Serrage de pièces brutes uniquement pour les pièces parallèles. Adaptateurs de préhension 36 1238 − 36 1250.