Mors étagé mobile 125 mm

Réf.: 361295 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour largeur mors (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors b 125 mm
    c 24 mm
    c1 59 mm
    Hauteur mors h 39,5 mm
    Hauteur h1 19 mm
    Longueur mors l 82 mm
    Pour code couleur Duo; Duo Plus; HiPo; HOLEX NC; LC; LC-GARANT; LCV125G; NC8; TC; Titan; Titan2/TitanSense
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361295 125
    EAN / GTIN 4045197912428
    Réf. fabricant 361295 125

    Description

    Exécution:

    Revêtu, trempé et rectifié. Avec vis de fixation.

    Utilisation:

    Pour montage des mors supplémentaires 361140-361151.

    Matière(s):

    Acier trempé.

    Adapté(s) pour:

    360400 125, 360465 125, 360500 125, 360510 125, 360565 125, 360605 125, 361302 125, 361290 125G ainsi qu'Allmatic Titan 1 et Allmatic SC125.

    Remarque(s):

    Montage des mors supplémentaires à l'aide d'une vis M6.