Mors rapportés lisse 70

Réf.: 361260 70
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 70 mm
b1 70 mm
Hauteur h1 27,1 mm
Pour code couleur TeleCentric
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361260 70
EAN / GTIN 4250364403078
Réf. fabricant 6921544010031

Description

Exécution:

Surface d'appui de 3,5 mm, hauteur de serrage de 5 mm.

Adapté(s) pour:

Etau 5 axes TeleCentric 361255