Console 125XL

Réf.: 361230 125XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Longueur L 400 mm
Largeur B 126 mm
Hauteur corps de base c −0,02 100 mm
⌀ boulon de centrage k H7 30 mm
Largeur rainure n H7 20 mm
Pour code couleur Titan2/TitanSense; T-Rex; Centro Gripp; TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; LCV125G; NC8
Type de produit Consoles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361230 125XL
EAN / GTIN 4250364400800
Réf. fabricant 6921885010042

Description

Adapté(s) pour:

360405; 360465; 360510; 361290 et 361302 dans la réf. 125M.

Livraison:

Socles avec 1 boulon, 2 taquets de positionnement, 8 brides de serrage Duo et 4 vis.