Mors 20 mm, pour T-Rex fixe 125

Réf.: 361225 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour type 125
    Largeur mors b 116 mm
    Largeur b1 20 mm
    c 14 mm
    c1 20 mm
    Hauteur mors h 50 mm
    Hauteur h1 45 mm
    Hauteur h2 14 mm
    Longueur mors l 62 mm
    l1 4 mm
    Plage de serrage S1 9 − 75 mm
    Pour code couleur T-Rex
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361225 125
    EAN / GTIN 4250364400756
    Réf. fabricant 6921884041141

    Description

    Utilisation:

    Surfaces de serrage revêtues pour un coefficient de frottement élevé, force de serrage accrue d'un facteur min. de 2.
    (Dureté comparable 80 HRC).

    Adapté(s) pour:

    Mors fixes pour T-Rex 361202.