{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors b | 96 mm | |
b1 | 64 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 22 mm | |
Hauteur mors h | 55 mm | |
Hauteur h1 | 52 mm | |
Hauteur h2 | 35 mm | |
Hauteur h3 | 14 mm | |
Longueur mors l | 62,5 mm | |
Niveau s | 4 mm | |
Pour type | 64 | |
Pour code couleur | T-Rex | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 361217 64 | |
EAN / GTIN | 4250364402316 | |
Réf. fabricant | 6921884034031 |