{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors b | 124,4 mm | |
Hauteur mors h | 26 mm | |
Hauteur h1 | 14 mm | |
Niveau s | 5 mm | |
e | 21 mm | |
Capacité de serrage S3 | 9 – 67 mm | |
Capacité de serrage S4 | 48 – 114 mm | |
Capacité de serrage S5 | 100 – 183 mm | |
Pour type | 125 | |
Pour code couleur | T-Rex | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 361210 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401432 | |
Réf. fabricant | 6921884006041 |