{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type | 125 | |
Largeur mors b | 165 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 35,5 mm | |
Hauteur mors h | 20 mm | |
Longueur mors l | 79 mm | |
Plage de serrage max. rond | 160 / 230 mm | |
Plage de serrage min. rond | 100 / 100 mm | |
Plage de serrage max. carré | 152 / 195 mm | |
Plage de serrage min. carré | 0 / 0 mm | |
Pour code couleur | T-Rex; Centro Gripp | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 361209 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401944 | |
Réf. fabricant | 6921884072242 |