Mors-support pour adaptateurs de préhension, pour T-Rex / Centro Gripp oscillant 125

Réf.: 361207 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Hauteur mors h 16 mm
Longueur mors l 79 mm
Plage de serrage max. rond 226 / 250 mm
Plage de serrage min. rond 80 / 80 mm
Plage de serrage max. carré 185 / 247 mm
Plage de serrage min. carré 26 / 27 mm
Pour code couleur T-Rex; Centro Gripp
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361207 125
EAN / GTIN 4250364401678
Réf. fabricant 6921884072042

Description

Utilisation:

Les mors-supports servent à fixer les adaptateurs de préhension standard 361238; 361240; 361245; 361250 (ne conviennent pas pour les kits de préhension universels 361345 réf. 125 et 361350 réf. 125). Mors mobile oscillant pour compensation de surfaces de serrage non parallèles. Les adaptateurs de préhension peuvent être vissés de différentes façons sur le support perforé, afin de garantir un serrage sûr des différentes géométries.

Adapté(s) pour:

Mors mobiles pour T-Rex 361202 et Centro Grip 361180.