{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour type | 125 | |
Largeur mors b | 165 mm | |
c | 14 mm | |
c1 | 20 mm | |
Hauteur mors h | 16 mm | |
Longueur mors l | 59 mm | |
Plage de serrage max. rond | 190 mm | |
Plage de serrage min. rond | 80 mm | |
Plage de serrage max. carré | 185 mm | |
Plage de serrage min. carré | 26 mm | |
Pour code couleur | T-Rex | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 361206 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401654 | |
Réf. fabricant | 6921884005042 |