Ebauche de mors pour Centro Gripp 125

Réf.: 361186 125
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
Largeur mors b 124 mm
Largeur de rainure c 12 mm
c1 54 mm
Hauteur mors h 58 mm
Longueur mors l 94,5 mm
Pour type 125
Pour code couleur Centro Gripp
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361186 125
EAN / GTIN 4250364402323
Réf. fabricant 6921534087031

Description

Matière(s):

GGG40 − Trempe des mors possible.

Adapté(s) pour:

Centro Gripp 361180.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop