{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Serie | Centro Gripp | |
Modello | 125 | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
Coppia | 70 Nm | |
Peso | 19,5 kg | |
Larghezza ganasce A | 112 mm | |
L | 329 mm | |
B | 154 mm | |
Altezza corpo base c | 100 mm | |
f | 21 mm | |
i | 129 mm; 130 mm | |
Scanalatura longitudinale H8 | 30 mm | |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
⌀ t | 13 mm | |
Corsa v | 46 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | Centro Gripp | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Référence article | 361180 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402125 | |
Réf. fabricant | 6921538000055 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Etau haute pression CN Centro Gripp, Type: 125
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 2,375.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
CHF 721.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
CHF 601.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | Nullpunktspannsystem |
B | 154 mm | 120 mm |
Peso | 19,5 kg | 7,6 kg |
L | 329 mm | 180 mm |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili | Maschinenschraubstock |