{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Largeur mors b | 100 mm | |
Hauteur mors h | 25 mm | |
Hauteur h2 | 12,5 mm | |
Longueur mors l | 19,8 mm | |
Dmin | 8 mm | |
Dmax. | 47 mm | |
Pour code couleur | Xpent0; Xpent1-2 | |
Type de produit | Mors pour étaux |
Référence article | 361148 100 | |
EAN / GTIN | 4045197849311 | |
Réf. fabricant | 361148 100 |