Mors supplémentaire lisse 3/5 revêtu 125

Réf.: 361144 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 125 mm
Hauteur mors h 20 mm
Hauteur h1 15 mm
Hauteur h2 17 mm
Longueur mors l 12 mm
Longueur l1 9 mm
Longueur l2 9 mm
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361144 125
EAN / GTIN 4045197809537
Réf. fabricant 361144 125

Description

Exécution:

Surface d'appui de 3 mm.
Premier niveau de serrage avec 3 mm de haut. Deuxième niveau de serrage avec 5 mm de haut.
Surface d'appui de 3 mm.

Avantage(s):

En retournant le mors, un deuxième niveau de serrage est disponible.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 361124361127, 361133 et 361135.
Mors étagés 361295361296.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier