Mors supplémentaire lisse 3/5, Pour type: 63

Réf.: 361143 63
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
Pour type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 63 mm
Hauteur mors h 20 mm
Hauteur h1 17 mm
Hauteur h2 15 mm
Longueur mors l 12 mm
Longueur l1 9 mm
Longueur l2 9 mm
Pour code couleur Xpent0
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361143 63
EAN / GTIN 4045197849205
Réf. fabricant 361143 63
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Surface d'appui de 3 mm.
Premier niveau de serrage avec 3 mm de haut. Deuxième niveau de serrage avec 5 mm de haut.

Avantage(s):

En retournant le mors, un deuxième niveau de serrage est disponible.

Adapté(s) pour:

Mors rapportés 361124361127, 361133 et 361135.
Mors étagés 361295361296.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier