Mors rapporté pour mors intermédiaire 100

Réf.: 361135 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Largeur mors b 100 mm
    Hauteur mors h 40 mm
    Hauteur h1 20 mm
    Longueur mors l 80 mm
    Longueur l1 12 mm
    Pour code couleur Xpent0
    Type de produit Mors pour étaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 361135 100
    EAN / GTIN 4045197953537
    Réf. fabricant 361135 100

    Description

    Utilisation:

    Pour montage des mors supplémentaires 361140361151.

    Adapté(s) pour:

    Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.
    361111.

    Livraison:

    Avec vis de fixation.
    Avec plaque de recouvrement.