Mors doux rapporté 80

Réf.: 361130 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 80 mm
Hauteur mors h 45 mm
Hauteur min. 26,5 mm
Longueur mors l 68,5 mm
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361130 80
EAN / GTIN 4045197809414
Réf. fabricant 361130 80

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de profils personnalisés et le traitement de pièces fragiles.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.