Mors rapporté oscillant 125

Réf.: 361127 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur mors b 125 mm
Hauteur mors h 45 mm
Hauteur h1 25 mm
Longueur mors l 68,5 mm
Longueur l1 12 mm
Angle d'oscillation 15 degré
Pour code couleur Xpent1-2
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 361127 125
EAN / GTIN 4045197809384
Réf. fabricant 361127 125

Description

Exécution:

Revêtu, trempé et rectifié.

Utilisation:

Pour montage des mors supplémentaires 361140361149.

Adapté(s) pour:

Kit étau 5 axes 361100 et modules de serrage 361105361110.

Livraison:

Avec vis de fixation.

Remarque(s):

Montage recommandé sur module de serrage fixe.
Contre-mors adapté 361125.