Mors prismatiques, paire Acier trempé, Pour type: 125

Réf.: 360540 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type 125
Largeur mors b 125,6 mm
Hauteur mors h 39,8 mm
Longueur mors l 15 mm
Pour code couleur TC; LC; LC-GARANT; Titan; Basic; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8
Type de produit Mors pour étaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360540 125
EAN / GTIN 4250364401487
Réf. fabricant 6921884036500

Description

Utilisation:

Serrage de pièces rondes, vertical 16 − 74 mm; horizontal 12 − 40 mm.