Butée de pièce tridimensionnelle, Type: 125

Réf.: 360435 125
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type 125
Hauteur utile N 195 mm
Hauteur totale 220 mm
Entraxe S (A) 125 mm
Pour code couleur TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC
Type de produit Butées de pièce

Numéros d’identification et classifications

Référence article 360435 125
EAN / GTIN 4045197812704
Réf. fabricant 360435 125

Description

Exécution:

  • Réglage rapide et progressif.
  • Logement M8 pour écrous en T ou montage direct.

Utilisation:

Pour utilisation sur fraiseuses et perceuses.

Matière(s):

Aluminium anodisé.

Accessoire(s):

Tasseaux en T avec M8, voir 370520 réf. 12 – 18.